Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01651 AID 32X13 WE ANGOLO INTERNO - B01651

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01651 AID 32X13 WE ANGOLO INTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 13 mm

  • Breite - 32 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 0...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892016512

Artikelnummer

IBOB01651

Herstellernummer

B01651

Hersteller

HBO

Höhe:

13 mm

Breite:

32 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

0...90 °

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Angolo interno per canale DESIGN bianco Everest AID 32x13 WE

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie