Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01647 AED 52X20 WE ANGOLO ESTERNO - B01647

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01647 AED 52X20 WE ANGOLO ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 20 mm

  • Breite - 52 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Farbe - weiß

Packung

  • 20 ST

EAN

8015892016475

Artikelnummer

IBOB01647

Herstellernummer

B01647

Hersteller

HBO

Höhe:

20 mm

Breite:

52 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

90...90 °

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Angolo esterno per canale DESIGN bianco Everest AED 52x20 WE

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie