BOCCHIOTTI SPA - IBOB01644 AED 34X16 WE ANGOLO ESTERNO - B01644

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 16 mm
Breite - 34 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892016444
Artikelnummer
IBOB01644
Herstellernummer
B01644
Hersteller
HBO
Höhe:
16 mm
Breite:
34 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


