Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01641 AED 32X13 WE ANGOLO ESTERNO - B01641

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01641 AED 32X13 WE ANGOLO ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 13 mm

  • Breite - 32 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892016413

Artikelnummer

IBOB01641

Herstellernummer

B01641

Hersteller

HBO

Höhe:

13 mm

Breite:

32 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Angolo esterno per canale DESIGN bianco Everest AED 32x13 WE

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie