Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01636 GD 52X20 WE GIUNTO DESIGN WE - B01636

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01636 GD 52X20 WE GIUNTO DESIGN WE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 20 mm

  • Ausführung - außenseitig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892016369

Artikelnummer

IBOB01636

Herstellernummer

B01636

Hersteller

HBO

Höhe:

20 mm

Ausführung:

außenseitig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Giunto coperchio per canale DESIGN bianco Everest GD 52x20 WE

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie