Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01333 CSP-N 75X17 A CAN. PAVIMENTO - B01333

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 75 mm

  • Höhe - 17 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Anzahl der Kanäle - 3

  • Mit Abdeckkappe - nein

Packung

  • 2 M

EAN

8015892013337

Artikelnummer

IBOB01333

Herstellernummer

B01333

Hersteller

HBO

Breite:

75 mm

Höhe:

17 mm

Länge:

2000 mm

Anzahl der Kanäle:

3

Mit Abdeckkappe:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer:

7021

Montagelochung im Boden:

nein

Mit Fixierung:

nein

Zerlegbar:

ja

Selbstklebend:

nein

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

nein

Reflektierend:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Halogenfrei:

nein

Kraftstoff- und ölbeständig:

ja

Geeignet für Pkw:

nein

Geeignet für Lkw:

nein

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Biegeverhalten:

starr

Canale porta cavi per installazione sopra pavimento, completo di base e coperchio. Con fondo di b75 x h17 mm e 3 scomparti, il coperchio in PVC rigido color nero ardesia RAL 7021 di 97 mm ha bordi coestrusi in PVC morbido trasparente per migliorare la stabilità a pavimento. Resistente a impatti IK08 e conforme al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11). Coperchi smontabili con attrezzo. Grado di protezione IP40.

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie