Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01332 CSP-N 75X17 G CAN. PAVIMENTO - B01332

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 75 mm

  • Höhe - 17 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892013320

Artikelnummer

IBOB01332

Herstellernummer

B01332

Hersteller

HBO

Breite:

75 mm

Höhe:

17 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Länge:

2000 mm

Anzahl der Kanäle:

3

Selbstklebend:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Halogenfrei:

nein

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

RAL-Nummer:

7030

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Mit Abdeckkappe:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Montagelochung im Boden:

nein

Mit Fixierung:

nein

Zerlegbar:

ja

Reflektierend:

nein

Kraftstoff- und ölbeständig:

ja

Geeignet für Pkw:

nein

Geeignet für Lkw:

nein

Biegeverhalten:

starr

Canale sopra pavimento 3 scomparti grigio CSP-N 75x17 G

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie