BOCCHIOTTI SPA - IBOB00681 TMC 22/2X10 W MINICANALE - B00681

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 22 mm
Höhe - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8015892006810
Artikelnummer
IBOB00681
Herstellernummer
B00681
Hersteller
HBO
Breite:
22 mm
Höhe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Anzahl der festen Trennwände:
1
Schlagfestigkeit:
IK07
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9001
Antibakterielle Behandlung:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
124 mm²
Vorprägungen:
nein
Einsatztemperatur:
15...60 °C
Schutzart (IP):
IP40
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


