BOCCHIOTTI SPA - IBOB00621 TMR 16X12 W MINI ADES. - B00621

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 16 mm
Höhe - 12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8015892006216
Artikelnummer
IBOB00621
Herstellernummer
B00621
Hersteller
HBO
Breite:
16 mm
Höhe:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
selbstklebend
Schlagfestigkeit:
IK04
Ausführung Deckel:
mit Filmscharnier
RAL-Nummer:
9001
Antibakterielle Behandlung:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
132 mm²
Vorprägungen:
nein
Einsatztemperatur:
15...60 °C
Schutzart (IP):
IP30
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


