BOCCHIOTTI SPA - IBOB00620 TMC 30/1X10 W MINICANALE - B00620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 30 mm
Höhe - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8015892006209
Artikelnummer
IBOB00620
Herstellernummer
B00620
Hersteller
HBO
Breite:
30 mm
Höhe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Anzahl der festen Trennwände:
0
Schlagfestigkeit:
IK07
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9001
Antibakterielle Behandlung:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
216 mm²
Vorprägungen:
nein
Einsatztemperatur:
15...60 °C
Schutzart (IP):
IP40
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


