BOCCHIOTTI SPA - IBOB00617 TMC 30/2X10 W MINICANALE - B00617

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 30 mm
Höhe - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8015892006179
Artikelnummer
IBOB00617
Herstellernummer
B00617
Hersteller
HBO
Breite:
30 mm
Höhe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Anzahl der festen Trennwände:
1
Schlagfestigkeit:
IK07
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9001
Antibakterielle Behandlung:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
186 mm²
Vorprägungen:
nein
Einsatztemperatur:
15...60 °C
Schutzart (IP):
IP40
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


