Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB00613 TMR 12X12 W MINI ADES. - B00613

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB00613 TMR 12X12 W MINI ADES.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 12 mm

  • Höhe - 12 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8015892006131

Artikelnummer

IBOB00613

Herstellernummer

B00613

Hersteller

HBO

Breite:

12 mm

Höhe:

12 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Befestigungsart:

selbstklebend

Schlagfestigkeit:

IK04

Ausführung Deckel:

mit Filmscharnier

RAL-Nummer:

9001

Antibakterielle Behandlung:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

92 mm²

Vorprägungen:

nein

Einsatztemperatur:

15...60 °C

Schutzart (IP):

IP30

Minicanale con coperchio a cerniera e base autoadesiva bianco TMR 12x12 W

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie