Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB00130 TMC 40/2X10 W MINICANALE - B00130

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8015892001303

Artikelnummer

IBOB00130

Herstellernummer

B00130

Hersteller

HBO

Breite:

40 mm

Höhe:

10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Befestigungsart:

Bodenlochung

Anzahl der festen Trennwände:

1

Schlagfestigkeit:

IK07

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

9001

Antibakterielle Behandlung:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

154 mm²

Vorprägungen:

nein

Einsatztemperatur:

15...60 °C

Schutzart (IP):

IP40

Minicanali porta apparecchi e porta cavi con coperchio a "C"standard di dimensioni b40 x h10 mm, a 2 scomparti, sono la soluzione perfetta per le installazioni a parete o soffitto. Realizzati in PVC autoestinguente di colore bianco RAL 9001, offrono protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 (EN 62262) e garantiscono la resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11) in conformità alla norma UL94 V0. I minicanali sono dotati di coperchi smontabili con attrezzo.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie