BOCCHIOTTI SPA - IBOB02768 BOX IP55 12 VR GRI 12(4X3) MOD VERT - B02768

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 12
Montagerichtung - vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
3 ST
EAN
8015892600384
Artikelnummer
IBOB02768
Herstellernummer
B02768
Hersteller
HBO
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
12
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Mit Kabeleinführung:
ja
BOX IP55 12 VR GRI Contenitore verticale per parti attive Pepita GRIGIO


