Startseite

BM SPA - BMMTP7CR50 CURVA IP67 D 50 - TP7CR50

KopierenKopieren
BM SPA - BMMTP7CR50 CURVA IP67 D 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Steck

  • Mit Muffe - ja

  • Durchmesser - 50 mm

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629246997

Artikelnummer

BMMTP7CR50

Herstellernummer

TP7CR50

Hersteller

BMM

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Steck

Mit Muffe:

ja

Durchmesser:

50 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

CURVA IP67 D 50