BM SPA - BMMTP7CR40 CURVA IP67 D 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff - Kunststoff 
- Ausführung - Steck 
- Mit Muffe - ja 
- Durchmesser - 40 mm 
- Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC) 
Packung
- 1 ST 
EAN
8013629246980
Artikelnummer
BMMTP7CR40
Herstellernummer
TP7CR40
Hersteller
BMM
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
ja
Durchmesser:
40 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
CURVA IP67 D 40


