BM SPA - BMMTP7CR32 CURVA IP67 D 32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff - Kunststoff 
- Ausführung - Steck 
- Mit Muffe - ja 
- Durchmesser - 32 mm 
- Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC) 
Packung
- 1 ST 
EAN
8013629246973
Artikelnummer
BMMTP7CR32
Herstellernummer
TP7CR32
Hersteller
BMM
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
ja
Durchmesser:
32 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
CURVA IP67 D 32


