Startseite

BM SPA - BMMTP7CR25 CURVA IP67 D 25 - TP7CR25

KopierenKopieren
BM SPA - BMMTP7CR25 CURVA IP67 D 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Steck

  • Mit Muffe - ja

  • Durchmesser - 25 mm

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629246966

Artikelnummer

BMMTP7CR25

Herstellernummer

TP7CR25

Hersteller

BMM

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Steck

Mit Muffe:

ja

Durchmesser:

25 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

CURVA IP67 D 25