BM SPA - BMMTP7CR20 CURVA IP67 D 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff - Kunststoff 
- Ausführung - Steck 
- Mit Muffe - ja 
- Durchmesser - 20 mm 
- Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC) 
Packung
- 1 ST 
EAN
8013629246959
Artikelnummer
BMMTP7CR20
Herstellernummer
TP7CR20
Hersteller
BMM
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
ja
Durchmesser:
20 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
CURVA IP67 D 20


