BM SPA - BMMTP4CU40 CURVA IP40 D 40 - TP4CU40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Steck
Mit Muffe - ja
Durchmesser - 40 mm
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
EAN
8013629247253
Artikelnummer
BMMTP4CU40
Herstellernummer
TP4CU40
Hersteller
BMM
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
ja
Durchmesser:
40 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
CURVA IP40 D 40


