Startseite

BM SPA - BMMTP4CU20 CURVA IP40 D 20 - TP4CU20

KopierenKopieren
BM SPA - BMMTP4CU20 CURVA IP40 D 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Steck

  • Mit Muffe - ja

  • Durchmesser - 20 mm

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629247222

Artikelnummer

BMMTP4CU20

Herstellernummer

TP4CU20

Hersteller

BMM

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Steck

Mit Muffe:

ja

Durchmesser:

20 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

CURVA IP40 D 20