Startseite

BM SPA - BMMTP4CU16 CURVA IP40 D 16 - TP4CU16

KopierenKopieren
BM SPA - BMMTP4CU16 CURVA IP40 D 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Steck

  • Mit Muffe - ja

  • Durchmesser - 16 mm

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629247215

Artikelnummer

BMMTP4CU16

Herstellernummer

TP4CU16

Hersteller

BMM

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Steck

Mit Muffe:

ja

Durchmesser:

16 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

CURVA IP40 D 16