Startseite

BM SPA - BMMSC8479 FASCETTE ACC INOX 840X7.9 RIV POLIESTERE - SC8479

KopierenKopieren
BM SPA - BMMSC8479 FASCETTE ACC INOX 840X7.9 RIV POLIESTERE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.9 mm

  • Bandlänge - 840 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,05 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013629250710

Artikelnummer

BMMSC8479

Herstellernummer

SC8479

Hersteller

BMM

Breite des Bandes:

7.9 mm

Bandlänge:

840 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Banddicke:

0.35 mm

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

800 N

Betriebstemperatur:

-40...150 °C

Werkstoffgüte:

sonstige

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Befestigungsart:

ohne

Bündeldurchmesser:

15...265.7 mm

VG-Zulassung:

nein

Detektierbar:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

FASCETTE ACC INOX 840X7.9 RIV POLIESTERE