BM SPA - BMMS6879 FASCETTE ACC.INOX 680X7,9 AUTOBLOC. - S6879

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.9 mm
Bandlänge - 680 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - Edelstahl
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,05 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013629868793
Artikelnummer
BMMS6879
Herstellernummer
S6879
Hersteller
BMM
Breite des Bandes:
7.9 mm
Bandlänge:
680 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
Edelstahl
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Banddicke:
0.25 mm
Werkstoff:
Metall
Betriebstemperatur:
-60...300 °C
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
ohne
Bündeldurchmesser:
15...214.8 mm
VG-Zulassung:
nein
Detektierbar:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja


