Startseite

BM SPA - BMMN1012 FASCETTE NERE NY 1040X12,6 - N1012

KopierenKopieren
BM SPA - BMMN1012 FASCETTE NERE NY 1040X12,6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.6 mm

  • Bandlänge - 1040 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629210127

Artikelnummer

BMMN1012

Herstellernummer

N1012

Hersteller

BMM

Breite des Bandes:

12.6 mm

Bandlänge:

1040 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

FASCETTE NYLON CARICHI PESANTI COL. NERO UV RESISTANT 1040X12,6