Startseite

BM SPA - BMM24592 PRESS OTT 2 1/2 NICH

KopierenKopieren
BM SPA - BMM24592 PRESS OTT 2  1/2 NICH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 55...57 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gewindelänge - 12 mm

Packung

  • 3 ST

EAN

8013629245921

Artikelnummer

BMM24592

Herstellernummer

24592

Hersteller

BMM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

55...57 mm

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

12 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

2 1/2 Zoll

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

80 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

2.309 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

PRESS OTTONE NIK 2 1/2