pagina iniziale

BM SPA - BMM24592 PRESS OTT 2 1/2 NICH

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM24592 PRESS OTT 2  1/2 NICH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 55...57 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Lunghezza della filettatura - 12 mm

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8013629245921

Codice prodotto

BMM24592

Cod. produttore

24592

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

55...57 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

2 e 1/2 pollice

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

80 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

2.309 mm

Superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-20...70 °C

PRESS OTTONE NIK 2 1/2