Startseite

BM SPA - BMM095970100 POMPE BIKE A COLONNA CON MANOMETRO P - 095970100

KopierenKopieren
BM SPA - BMM095970100 POMPE BIKE A COLONNA CON MANOMETRO P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230792415

Artikelnummer

BMM095970100

Herstellernummer

095970100

Hersteller

BMM

Max 12 bar/ 180psi La pompa è fornita con adattatore per il gonfiaggio di qualsiasi tipo di valvola (Schrader, Presta/Sclaverand, Regina) Stabile base d\'appoggio con rivestimento antiscivolo Comoda impugnatura ergonomica in legno Raccordo in ottone jumbo che avvitandosi alla valvola garantisce una perfetta tenuta tra camera d\'aria e pompa Manometro Ø 50 mm, classe 2,5 scala bar/psi Dimensioni base a terra: 170x100 mm Altezza pompa: 610 mm Peso kg 1,40