Startseite

BM SPA - BMM080160026 MORSETTI ZINCATI (1 ) 24-26 - 080160026

KopierenKopieren
BM SPA - BMM080160026 MORSETTI ZINCATI (1 ) 24-26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 15 ST

EAN

8014230183855

Artikelnummer

BMM080160026

Herstellernummer

080160026

Hersteller

BMM

Il morsetto Robur 8016, in acciaio zincato, viene utilizzato per formare asole di funi metalliche da impiegare per l\'ancoraggio e il tensionamento. La base del morsetto per fune è forgiata a caldo per garantire le migliori prestazioni meccaniche, anche in impieghi gravosi, e il trattamento di zincatura di alta qualità garantisce una buona resistenza alla corrosione. Caratteristiche tecniche: • Cavallotto in acciaio classe di resistenza 4.6 • Corpo in acciaio S235JR • Dado in acciaio classe di resistenza 6 • Trattamento superficiale: zincatura elettrolitica A2E EN ISO 4042 senza cromo esavalente Certificati disponibili: • Specifica Prodotto • Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204 • Certificato di Conformità CE