Startseite

BM SPA - BMM078800006 PANTAL. CANVAS 290G STRET. BLACK TG.XXXL - 078800006

KopierenKopieren
BM SPA - BMM078800006 PANTAL. CANVAS 290G STRET. BLACK TG.XXXL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Größe (US/CA) - XXXL

  • Länge - 1/1 lang

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230844435

Artikelnummer

BMM078800006

Herstellernummer

078800006

Hersteller

BMM

Farbe:

schwarz

Größe (US/CA):

XXXL

Länge:

1/1 lang

Pantaloni da lavoro elasticizzati Slim fit. Composizione: • T/C Canvas, 63% poliestere, 34% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 290 g. Design: • Slim Fit • Cavallo antistrappo • Vita elasticizzata ai lati • Due ampie tasche anteriori, di cui una con taschino • Due tasche posteriori con chiusura a strappo • Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di inserto portabadge • Tasca porta metro e fascia porta martello • Inserti porta ginocchiere. Colore Nero