Startseite

BM SPA - BMM076500100 PANTALONI 260GR NYLON OCEAN-BLUE TG. XS - 076500100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809230405

Artikelnummer

BMM076500100

Herstellernummer

076500100

Hersteller

BMM

Composizione:? Tessuto elasticizzato 90% nylon, 10% spandex, 260 g ? Tasche per ginocchiere, tasche posteriori e fondo gamba rinforzati in poliestere 600D Design:? Vestibilita asciutta ? Cavallo antistrappo ? Vita piu alta nella parte posteriore per maggiore protezione della schiena ? Due ampie tasche anteriori, di cui una dotata di taschino con chiusura zip orizzontale ? Due tasche posteriori con chiusura a strappo ? Su gamba sinistra ampio tascone laterale con chiusura a strappo dotato di taschino verticale con chiusura zip ? Tasca frontale su gamba destra con chiusura zip orizzontale ? Ampie tasche per ginocchiere con chiusura a strappo ? Tasca porta metro e nastro porta martello Colore:Blu Taglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58