Startseite

BM SPA - BMM072940742 Scarpe alte in pelle idrorepellente con battistrada in gomma VIBRAM® - 072940742

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230873886

Artikelnummer

BMM072940742

Herstellernummer

072940742

Hersteller

BMM

Tomaia:? Pelle pieno fiore ingrassata idrorepellente? Copripuntale di rinforzo in poliuretano? Inserto antiabrasione sul tallone? Dotata di membrana Tepor, waterproof, antivento ed estremamente traspiranteSuola:? Intersuola in poliuretano espanso a bassopeso specifico ? Battistrada in gomma VIBRAM? ;Ranger;? Resistente al calore da contatto HRO e studiata per offrire il massimo delle prestazioni Puntale:Fibra di vetro, resistenza 200 jouleAntiperforazione:Fibra composita con trattamenti ceramiciSottopiede:Tessuto nero accoppiato a PE ed EVA, materiale che non si deforma ritornando alla forma iniziale quando il piede viene estratto dalla calzatura. Forato in pianta per garantire maggiore traspirazione e dotato di inserto sul tallone ABS con densita differente per migliorare l'assorbimento degli urti con il terreno.Peso:780 (g)Taglie:EU: 39-48 UK: 6-13Note:Calzatura WR resistente all'acqua: sottoposta a prova, in una vasca con 3 cm di acqua,dopo 100 lunghezze, l'area totale bagnata all'interno della calzatura non deve superare i 3 cm? (macchia).