Startseite

BM SPA - BMM072930640 Scarpe idrorepellenti con battistrada in gomma VIBRAM® - 072930640

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230872247

Artikelnummer

BMM072930640

Herstellernummer

072930640

Hersteller

BMM

Tomaia:? Pelle pieno fiore ingrassata idrorepellente ? Copripuntale di rinforzo in poliuretano ? Inserto antiabrasione sul tallone. Suola:? Intersuola in poliuretano espanso a basso peso specifico ? Battistrada in gomma VIBRAM? ;Ranger;, resistenteal calore da contatto HRO e studiata per offrire il massimo delle prestazioni. Puntale:Fibra di vetro, resistenza 200 joule Antiperforazione:Fibra composita con trattamenti ceramici Sottopiede:Tessuto nero accoppiato a PE ed EVA, materiale che non sideforma ritornando alla forma iniziale quando il piede viene estratto dalla calzatura. Forato in pianta per garantire maggiore traspirazione e dotato di inserto sul tallone ABS con densita differente per migliorare l'assorbimento degli urti con il terreno. Peso:730 (g) Taglie:EU: 39-48 UK: 6-13