BM SPA - BMM072471246 Sandali in pelle traforata - 072471246

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Sandale
Farbe - schwarz
Obermaterial - Leder
Art der Schließung - Klettverschluss
Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)
Packung
1 ST
EAN
8014230875965
Artikelnummer
BMM072471246
Herstellernummer
072471246
Hersteller
BMM
Typ:
Sandale
Farbe:
schwarz
Obermaterial:
Leder
Art der Schließung:
Klettverschluss
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Schuhgröße (Europa):
46
Sandali in pelle traforata. Tomaia: Pelle pigmentata traforata. Suola: Poliuretano bidensità. Puntale: Acciaio, resistenza 200 Joule. Antiperforazione: Fibra composita con trattamenti ceramici. Sottopiede: Carbon in feltro. Peso: 610 g


