BM SPA - BMM070410001 Maschera LCD a oscuramento automatico - 070410001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8014230936819
Artikelnummer
BMM070410001
Herstellernummer
070410001
Hersteller
BMM
4 sensori con filtro TRUE COLOR. Alimentazione a celle solari e batterie al litio per una durata eccezionale del filtro LCD. Specifica per saldatura a elettrodo, MIG/MAG, TIG e plasma. Caratteristiche: ? Area di visuale 98x80 mm ? Classe ottica: 1/1/1/2 ? Tonalita di oscuramento variabile 5?8,5/ 9-13 con regolazione interna ? Protezione UV/IR: DIN16 ? Tempo d'oscuramento 1/25000 s ? Tempo di rischiaramento 0.1-2.0s ? Sensibilita e ritardo dell'oscuramento regolabili ? Accensione e spegnimento automatici ? Funzione di smerigliatura ? Indicatore livello basso batteria ? Design ergonomico, leggera e ben bilanciata ? Ghiera regolabile