BM SPA - BMM018730030 ASPIRATORI WET & DRY INOX 1100W 30 L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge pro Saugmotor - 55 l/s
Behältervolumen - 30 l
Nennleistungsaufnahme - 1100 W
Maschinengewicht - 12 kg
Spannung - 230...240 V
Packung
1 ST
EAN
8014230774466
Artikelnummer
BMM018730030
Herstellernummer
018730030
Hersteller
BMM
Luftmenge pro Saugmotor:
55 l/s
Behältervolumen:
30 l
Nennleistungsaufnahme:
1100 W
Maschinengewicht:
12 kg
Spannung:
230...240 V
Anzahl der Saugmotoren:
1
Staubbeutelbetrieb:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Max. Unterdruck:
220 mbar
Stromart:
AC
Kabellänge:
6 m
Grundfarbe:
Edelstahl
Schallleistungspegel:
61 dB(A)