Startseite

BM SPA - BMM018720135 ASPIRATORI CLASSE L WET & DRY 1100W 35L - 018720135

KopierenKopieren
BM SPA - BMM018720135 ASPIRATORI CLASSE L WET & DRY 1100W 35L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230851174

Artikelnummer

BMM018720135

Herstellernummer

018720135

Hersteller

BMM

Classe di filtraggio ;L; ? motore by-pass bistadio ? tensione 220/240 V ? frequenza 50/60 Hz ? potenza Max 1100 W ? portata d'aria l/sec. 55 ? depressione Max 220 mbar ? capienza Max bidone 35 l in PE-HD antistatico ? emissioni acustiche <70 dB(A) ? lunghezza cavo 6 m ACCESSORI IN DOTAZIONE ? 36 mm ? 1 tubo corrugato completo di impugnatura ergonomica ? 2 tubi di prolunga in plastica ? 1 telaio spazzola combinata ? 1 inserto con gomme raccogli liquidi ?1 bocchetta a lancia SISTEMI FILTRANTI ? 1 sacco in tessuto non tessuto classe di filtraggio ;L; ? 1 cartuccia filtro classificata IFA classe ;L; ? 1 filtro anti-schiuma PPI 45/PPI 30 ? 2 post-filtri in PET accoppiato a PP