BM SPA - BMM018700020 ASPIRATORI WET & DRY 1200W - 20 L - 018700020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Saugmotoren - 1
Luftmenge pro Saugmotor - 58 l/s
Spannung - 230...240 V
Frequenz - 50/60 Hz
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
8014230743158
Artikelnummer
BMM018700020
Herstellernummer
018700020
Hersteller
BMM
Anzahl der Saugmotoren:
1
Luftmenge pro Saugmotor:
58 l/s
Spannung:
230...240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Stromart:
AC
Nennleistungsaufnahme:
1200 W
Staubbeutelbetrieb:
ja
Behältervolumen:
20 l
Max. Unterdruck:
190 mbar
Nenndurchmesser Saugschlauch:
36 mm
Maschinengewicht:
4.3 kg
Grundfarbe:
orange
Schallleistungspegel:
75 dB(A)
Kabellänge:
5 m