BM SPA - BMM014980420 Tester analogico per batteria 6 - 12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8054809368764
Artikelnummer
BMM014980420
Herstellernummer
014980420
Hersteller
BMM
Permette l'analisi delle batterie da 6V e 12V fino a 1000CCA. Lunghezza cavi: 500 mm TABELLA LETTURA RISULTATI TEST OK (VERDE): La capacita della batteria e ok, la batteria potrebbe essere carica o non completamente carica. Ricaricare completamente la batteria. WEAK o BAD, ma l'ago rimane fisso (GIALLO o ROSSO): La capacita della batteria non e soddisfacente. La batteria puo essere difettosa o non completamente carica. Se la ricarica non avviene al 100%, la batteria deve essere sostituita. WEAK o BAD, ma l'ago non rimane in posizione (GIALLO o ROSSO): La batteria potrebbe essere difettosa o completamente esaurita. Sostituire la batteria.