Startseite

BM SPA - BMM014670099 STRUM. ELET. ESTRAZ. LIQUIDI FRENI LF/2 - 014670099

KopierenKopieren
BM SPA - BMM014670099 STRUM. ELET. ESTRAZ. LIQUIDI FRENI LF/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809163321

Artikelnummer

BMM014670099

Herstellernummer

014670099

Hersteller

BMM

"Effetto pulsante" Permette una facile e veloce sostituzione del liquido freni direttamente sul veicolo • stop automatico con tanica vuota, che impedisce l\'inserimento di aria • volume massimo tanica: 20L • pressione di esercizio: 0,4÷3,5 bar • alimentazione 230V Dotazione inclusa: • tanica di recupero olio dai freni • 1 tappo E20 standard