Startseite

BM SPA - BMM012790418 GIRAVITI PZ/SDV SLIM 6X100MQ/F PZ2 - 012790418

KopierenKopieren
BM SPA - BMM012790418 GIRAVITI PZ/SDV SLIM 6X100MQ/F PZ2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Pozidriv PZ

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 100 mm

  • Gesamtlänge - 218 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

Packung

  • 3 ST

EAN

8014230885995

Artikelnummer

BMM012790418

Herstellernummer

012790418

Hersteller

BMM

Schraubsystem:

Pozidriv PZ

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

100 mm

Gesamtlänge:

218 mm

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Giravite slim per viti con impronta a croce Pozidriv(R)-Supadriv(R)