BM SPA - BMM009300036 CHIAVI A TUBO DAL PIENO 20X22 - 009300036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite groß - 22 mm
Schlüsselweite klein - 20 mm
Geeignet für Drehstift - ja
Länge - 156 mm
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben - ja
Packung
2 ST
EAN
8014230036687
Artikelnummer
BMM009300036
Herstellernummer
009300036
Hersteller
BMM
Schlüsselweite groß:
22 mm
Schlüsselweite klein:
20 mm
Geeignet für Drehstift:
ja
Länge:
156 mm
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
ja
Schlüsseltiefe klein:
18 mm
Kopfbreite groß:
30 mm
Schlüsseltiefe groß:
18 mm
Kopfbreite klein:
28 mm
Mit Drehstift:
nein


