BM SPA - BMM009300027 CHIAVI A TUBO DAL PIENO 16X17 - 009300027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben - ja
Schlüsselweite klein - 16 mm
Schlüsselweite groß - 17 mm
Schlüsseltiefe klein - 16 mm
Schlüsseltiefe groß - 16 mm
Packung
3 ST
EAN
8014230036663
Artikelnummer
BMM009300027
Herstellernummer
009300027
Hersteller
BMM
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
ja
Schlüsselweite klein:
16 mm
Schlüsselweite groß:
17 mm
Schlüsseltiefe klein:
16 mm
Schlüsseltiefe groß:
16 mm
Länge:
140 mm
Kopfbreite klein:
23 mm
Kopfbreite groß:
24 mm
Geeignet für Drehstift:
ja
Mit Drehstift:
nein


