BM SPA - BMM009300014 CHIAVI A TUBO DAL PIENO 10X11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben - ja
Schlüsselweite klein - 10 mm
Schlüsselweite groß - 11 mm
Schlüsseltiefe klein - 10 mm
Schlüsseltiefe groß - 10 mm
Packung
3 ST
EAN
8014230036632
Artikelnummer
BMM009300014
Herstellernummer
009300014
Hersteller
BMM
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
ja
Schlüsselweite klein:
10 mm
Schlüsselweite groß:
11 mm
Schlüsseltiefe klein:
10 mm
Schlüsseltiefe groß:
10 mm
Länge:
116 mm
Kopfbreite klein:
15 mm
Kopfbreite groß:
16.5 mm
Geeignet für Drehstift:
ja
Mit Drehstift:
nein


