Startseite

BM SPA - BMM009300010 CHIAVI A TUBO DAL PIENO 8X9

KopierenKopieren
BM SPA - BMM009300010 CHIAVI A TUBO DAL PIENO 8X9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben - ja

  • Schlüsselweite klein - 8 mm

  • Schlüsselweite groß - 9 mm

  • Schlüsseltiefe klein - 9 mm

  • Schlüsseltiefe groß - 9 mm

Packung

  • 3 ST

EAN

8014230036625

Artikelnummer

BMM009300010

Herstellernummer

009300010

Hersteller

BMM

Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:

ja

Schlüsselweite klein:

8 mm

Schlüsselweite groß:

9 mm

Schlüsseltiefe klein:

9 mm

Schlüsseltiefe groß:

9 mm

Länge:

108 mm

Kopfbreite klein:

12.5 mm

Kopfbreite groß:

14 mm

Geeignet für Drehstift:

ja

Mit Drehstift:

nein

Chiavi a tubo doppie poligonali, serie pesante cromate • Foro passante su tutta la lunghezza per l'uso su dadi di prigionieri. • La manovra avviene con le spine 940 inserite nei fori trasversali o con chiavi a forchetta direttamente sul gambo della chiave.