Startseite

BM SPA - BMM009300006 CHIAVI A TUBO DAL PIENO 6X7

KopierenKopieren
BM SPA - BMM009300006 CHIAVI A TUBO DAL PIENO 6X7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben - ja

  • Schlüsselweite klein - 6 mm

  • Schlüsselweite groß - 7 mm

  • Schlüsseltiefe klein - 7 mm

  • Schlüsseltiefe groß - 7 mm

Packung

  • 3 ST

EAN

8014230036618

Artikelnummer

BMM009300006

Herstellernummer

009300006

Hersteller

BMM

Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:

ja

Schlüsselweite klein:

6 mm

Schlüsselweite groß:

7 mm

Schlüsseltiefe klein:

7 mm

Schlüsseltiefe groß:

7 mm

Länge:

100 mm

Kopfbreite klein:

9.5 mm

Kopfbreite groß:

11 mm

Geeignet für Drehstift:

ja

Mit Drehstift:

nein

Chiavi a tubo doppie poligonali, serie pesante cromate • Foro passante su tutta la lunghezza per l'uso su dadi di prigionieri. • La manovra avviene con le spine 940 inserite nei fori trasversali o con chiavi a forchetta direttamente sul gambo della chiave.