BM SPA - BMM00758 BUSSOLA GRIGIA2X2,5 L=10 - 00758

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Hülsenlänge - 10 mm
Isoliert - ja
Werkstoff der Isolation - Polypropylen (PP)
Packung
100 ST
EAN
8013629007581
Artikelnummer
BMM00758
Herstellernummer
00758
Hersteller
BMM
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt


