BM SPA - BMM00753 BUSSOLA AZZURRA2X0,75-L=8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - blau
Isoliert - ja
Packung
200 ST
EAN
8013629007536
Artikelnummer
BMM00753
Herstellernummer
00753
Hersteller
BMM
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
blau
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
BUSSOLA PREISOLATO AZZURRA2X0,75-L=8