BM SPA - BMM006552 BUSSOLA TWIN ROSSO 2X1-L=18 - 006552

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 1 mm²
Hülsenlänge - 18 mm
Gesamtlänge - 25 mm
Isoliert - ja
Packung
200 ST
EAN
8013629264281
Artikelnummer
BMM006552
Herstellernummer
006552
Hersteller
BMM
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
18



