BM SPA - BMM2457 PRESSACAVI OTT NIK 1 1/4 - 2457

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 26...30 mm
Schutzart (IP) - IP54
Gewindelänge - 10.2 mm
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013629124578
Artikelnummer
BMM2457
Herstellernummer
2457
Hersteller
BMM
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
26...30 mm
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
10.2 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 1/4 Zoll
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
42 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
2.309 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...70 °C